Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94401
Cod. Produttore
A9F94401
Cod. EAN
3606480084157

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Numero poli: 4P protetti
  • Corrente nominale: 1 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V CA
  • Tensione nominale impiego: 12-440 V CA / ≤250 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x72x78,5 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 4 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 1 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un'elevata sicurezza con isolamento conforme alle norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Adatto sia per reti in corrente alternata che continua, supporta tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V AC e fino a 250 V DC, con soglia di sgancio magnetico pari a 8 volte la corrente nominale. Il dispositivo offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Dotato di morsetti singoli per cavi rigidi o flessibili fino a 25 mm², si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. Il grado di protezione IP20 garantisce sicurezza in ambienti industriali, con temperatura di funzionamento da -35 a 70 °C. Il colore bianco e la compatibilità con pettini di distribuzione completano le caratteristiche tecniche, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili ad alta affidabilità. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, è un prodotto sostenibile con imballaggio riciclato e potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 1 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

2,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P 1A C protezione elettrica guida DIN