Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4N63LSIG4
Cod. Produttore
XT4N63LSIG4
Cod. EAN
8015644696115

Informazioni di prodotto

Interruttore modulare progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai terminali frontali
  • Risparmio di tempo con montaggio modulare
  • Compatto e robusto per spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risposta rapida alle anomalie di corrente
  • Affidabilità elevata con tecnologia EKIP C

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare da 4 poli con capacità di intervento LSIG, tarato a 63A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia EKIP C, assicurando un controllo preciso e una rapida risposta alle anomalie di corrente. Adatto per applicazioni civili e industriali, offre una soluzione compatta e robusta per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 63 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico 4 poli LSIG 63A EKIP C protezione impianti elettrici