Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFV84D40
Cod. Produttore
FV84D40
Cod. EAN
8005543702673

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 400Vac
  • Potere di interruzione: 25kA
  • Tipo: Magnetotermico 4 poli
  • Curva di intervento: D
  • Modulo: 6 moduli
  • Serie: BTDIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico BTDIN a 4 poli con corrente nominale di 40 A e curva di intervento D, progettato per proteggere l’installazione da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V a.c. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio, rame e policarbonato, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La struttura modulare da 1,5 moduli per polo consente un’installazione semplice e compatta con utensili standard. Il prodotto rispetta le normative ambientali RoHS e la certificazione ISO 14001, assicurando un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, dalla fabbricazione al fine vita, con un’attenzione particolare al riciclo e alla sostenibilità. Ideale per applicazioni industriali, offre sicurezza e protezione efficaci per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN250 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 40A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P curva D 40A per impianti elettrici industriali e civili