Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174540
Cod. Produttore
174540
Cod. EAN
4015081709960

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 4P
  • Interruzione: 15 kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Curva di intervento: B
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Uso MT
  • Paese di origine: Italia
Interruttore magnetotermico a 4 poli con potere di interruzione di 15 kA, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di una corrente nominale di 125 A, offre sicurezza elevata per impianti elettrici industriali e civili. La configurazione a 4 poli assicura un controllo completo del circuito, mentre la classificazione B indica una protezione ottimale per carichi resistivi e leggermente induttivi. Questo componente rappresenta una soluzione robusta e performante per la gestione e la protezione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: AZ-4-B125 INT. MT 15KA 4P B 125A174540 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 125A 15kA montaggio interno