Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9P44732
Cod. Produttore
A9P44732
Cod. EAN
3606481326096

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3P+N
  • Curva di intervento: B
  • Potere interruzione: 10 kA
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 85x54x74 mm
  • Serie: Acti9 iC40

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC40N, 3 poli + neutro con protezione per 3 poli, caratterizzato da una corrente nominale di 32 A e potere di interruzione fino a 6000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione in reti a corrente alternata a 400 V, garantisce un'elevata sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica con curva di intervento B. Il dispositivo presenta un ingombro compatto con passo da 9 mm, dimensioni di 85 mm in altezza, 54 mm in larghezza e 74 mm in profondità, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Dotato di morsetti a gabbia per connessioni flessibili (1-10 mm²) e rigide (1-16 mm²), con lunghezza di spelatura di 14 mm e coppia di serraggio di 2 Nm. Il neutro è posizionato a sinistra e la segnalazione della posizione dei contatti è visibile tramite indicatore ON/OFF. Il prodotto è conforme alle normative CEI EN 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con certificazioni CE, BV, RINA e DNV. Il grado di protezione è IP20 (IP40 con contenitore modulare), con grado di inquinamento 3 e temperatura di funzionamento da -25 a 70 °C. Il dispositivo è progettato per durare fino a 20.000 cicli meccanici e 10.000 cicli elettrici, con possibilità di blocco tramite dispositivo a lucchetto. Il materiale è bianco, senza PVC e con imballaggio senza plastica, conforme alla direttiva RoHS con alcune esenzioni. Questo interruttore magnetotermico garantisce affidabilità, sicurezza e risparmio di spazio per la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iC40N è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P+N con 3 poli protetti e 32A di corrente nominale In e curva di intervento B. Il potere di interruzione nominale di cortocircuito arriva fino a 10kA a 400VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 6000A a 400VAC in conformità alla norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico combina le funzioni di protezione dei circuiti contro i cortocircuiti e la corrente di sovraccarico, il controllo e l'isolamento. L'installazione e il cablaggio sono semplificati con la funzione tramite clip e la facilità di manutenzione. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il peso è 345 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

10 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC40

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P+N B 32A 6000A guida DIN