Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT83D80
Cod. Produttore
FT83D80
Cod. EAN
8005543407905

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN160 3P curva D - In= 80A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico BTDIN a 3 poli con curva di intervento D e portata nominale di 80 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti in circuiti fino a 400 V. Il dispositivo offre un potere di interruzione fino a 16 kA secondo la norma IEC 60947-2, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. La struttura modulare con 1,5 moduli per polo consente un’installazione compatta su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio e rame, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo protezione efficace e manutenzione minima grazie alla sua robustezza e semplicità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P curva D 80A per impianti elettrici