Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95363
Cod. Produttore
A9F95363
Cod. EAN
3606480084997

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15 kA (400 V CA)
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x54x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20.000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 3 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA a 380-415 V CA. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce elevata sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Dotato di segnalazione posizione contatti e leva di comando, assicura un’installazione semplice su guida DIN da 35 mm con compatibilità pettini di distribuzione. Costruito con materiali di alta qualità, offre protezione differenziale separata, grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare), e resistenza a condizioni ambientali fino a 70 °C. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni, garantendo un impatto ambientale ridotto. Dimensioni compatte con altezza 85 mm, larghezza 54 mm e profondità 78,5 mm, peso netto 0,375 kg. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 63A curva K guida DIN