Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94363
Cod. Produttore
A9F94363
Cod. EAN
3606480084614

Informazioni di prodotto

  • Poli protetti: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15 kA a 400 VCA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x54x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2, assicura un'affidabilità elevata e un'idoneità all'isolamento industriale certificata. Il dispositivo supporta tensioni nominali di impiego fino a 440 V in corrente alternata e fino a 180 V in corrente continua, con una frequenza di rete di 50/60 Hz. La sua struttura compatta, con aggancio su guida DIN da 35 mm, facilita l'installazione e l'integrazione negli impianti elettrici. Il prodotto è dotato di segnalazione posizione contatti e morsetti per cavi in rame e alluminio, sia rigidi che flessibili, con una coppia di serraggio di 3,5 Nm. Il grado di protezione IP20 garantisce sicurezza e durabilità in ambienti industriali, con una durata meccanica di 20.000 cicli e elettrica di 10.000 cicli. Il colore bianco e il design modulare ne facilitano l'identificazione e l'uso. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, è prodotto con materiali riciclabili e imballaggi senza plastica, in linea con gli standard di sostenibilità ambientale di Schneider Electric. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 63A curva C guida DIN