Descrizione del prodotto
Interruttore modulare magnetico Schneider Electric iC60LMA a 3 poli con curva MA, progettato per la protezione di motori. Corrente nominale di 6,3 A e potere di interruzione fino a 20 kA a 380-415 V CA, conforme alla norma EN/IEC 60947-2. Dotato di segnalazione di posizione dei contatti e indicatore di scatto per una facile verifica dello stato. Compatibile con pettini di distribuzione sia nella parte superiore che inferiore, con morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio fino a 25 mm². Struttura compatta con dimensioni di 85 mm di altezza, 54 mm di larghezza e 78,5 mm di profondità, e grado di protezione IP20. Realizzato in materiale bianco, con durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con un design che privilegia la sostenibilità ambientale e la riciclabilità. Adatto per installazioni su guida DIN da 35 mm, con leva di controllo e blocco differenziale separato. Idoneo all'isolamento industriale secondo la norma CEI EN 60947-2. Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 6,3A e curva di intervento MA. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 40 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,375 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.