Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 50A e potere di interruzione di 15kA a 380-415 V CA. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2, offre un'elevata capacità di isolamento industriale e un potere di interruzione nominale di servizio fino a 7,5 kA a 380-415 V CA. Dotato di segnalazione posizione contatti e leva di controllo, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. I morsetti supportano cavi rigidi e flessibili di varie sezioni, con coppia di serraggio di 3,5 Nm. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20 e IP40 in contenitore modulare, è tropicalizzato e garantisce durabilità meccanica fino a 20.000 cicli. Il colore bianco e le dimensioni compatte lo rendono ideale per installazioni professionali. Conforme alla direttiva RoHS, è realizzato con materiali riciclabili e imballaggio senza plastica, rispondendo agli standard ambientali più rigorosi. Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 50A e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 15 kA da 380VAC a 415VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alla norma industriale EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,375 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.