Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95340
Cod. Produttore
A9F95340
Cod. EAN
3606480085048

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3P protetti
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V
  • Tensione nominale: 12-440 V CA / ≤180 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x54x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 3 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 40 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce un'elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura idoneità all'isolamento industriale e presenta un grado di protezione IP20. Dotato di morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio, con serraggio a 3,5 Nm e lunghezza di spelatura di 14 mm. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 85 mm di altezza, 54 mm di larghezza e 78,5 mm di profondità, con durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Il colore bianco e la segnalazione locale tramite indicatore di scatto facilitano l’identificazione dello stato del circuito. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, garantendo attenzione alla sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

3,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico 3P 40A Curva K guida DIN