Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94303
Cod. Produttore
A9F94303
Cod. EAN
3606480084560

Informazioni di prodotto

  • Poli protetti: 3
  • Corrente nominale: 3 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15.000 A @ 400 V CA
  • Compatibilità rete: CA e DC
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 85x54x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 3 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'elevata sicurezza con soglia di sgancio magnetico 8 volte la corrente nominale e conformità alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio, con capacità di collegamento fino a 25 mm². Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, con indicatore locale di posizione contatti e leva di controllo per una gestione semplice e affidabile. Dimensioni compatte con altezza 85 mm, larghezza 54 mm e profondità 78,5 mm, peso netto di 0,375 kg. Progettato per un'ampia gamma di tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V in CA e fino a 180 V in DC, con durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con materiali privi di PVC e parti plastiche prive di alogeni, garantendo un prodotto sostenibile e affidabile per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 3 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

2,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 3A curva C guida DIN