Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95302
Cod. Produttore
A9F95302
Cod. EAN
3606480084973

Informazioni di prodotto

  • Poli protetti: 3
  • Corrente nominale: 2 A
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15.000 A @ 400 V CA
  • Potere di interruzione IEC: 100 kA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x54x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento K, corrente nominale 2 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce elevata sicurezza e affidabilità grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dispone di morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio con coppia di serraggio di 2 Nm, segnalazione di posizione contatti e leva di comando. Il dispositivo supporta tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V AC e fino a 180 V DC, con grado di protezione IP20 e IP40 in contenitore modulare. Il design compatto (85 mm di altezza, 54 mm di larghezza, 78,5 mm di profondità) e la compatibilità con guida DIN da 35 mm ne facilitano l’installazione. È conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni e presenta caratteristiche ambientali orientate alla sostenibilità, con materiali riciclabili e imballaggi senza plastica. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 2 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

1,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 2A curva K guida DIN