Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F90325
Cod. Produttore
A9F90325
Cod. EAN
3606480085840

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Poli protetti: 3P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Curva di intervento: MA
  • Potere di interruzione: 15 kA @ 230 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 54x85x78,5 mm
  • Temperatura esercizio: -35°C a 70°C

Documentazione tecnica

Interruttore modulare magnetico Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva MA, progettato per applicazioni su motori. Corrente nominale di 25 A e potere di interruzione fino a 15 kA a 380-415 V CA, conforme alla norma CEI EN 60947-2. Dispositivo con tecnologia di sgancio magnetico, indicatore di posizione contatti e leva di controllo. Compatibile con guide DIN da 35 mm e pettini di distribuzione sia superiori che inferiori. Costruito per garantire isolamento industriale e sicurezza elevata con tensione nominale di isolamento di 500 V CA e tenuta agli impulsi di 6 kV. Realizzato in colore bianco, con morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio, con capacità di serraggio fino a 2 Nm. Grado di protezione IP20, con tropicalizzazione 2 e capacità di funzionamento in ambienti fino a 70 °C. Prodotto conforme alla direttiva RoHS, con attenzione alla sostenibilità ambientale e riciclabilità. Durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 25A e curva di intervento MA. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 30 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,375 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

MA

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 25A MA protezione elettrica guida DIN