Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94325
Cod. Produttore
A9F94325
Cod. EAN
3606480084423

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15000 A
  • Tensione nominale: 220-415 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 25 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un'elevata protezione grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Adatto per reti in corrente alternata e continua con tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V CA e fino a 180 V DC. Dispone di segnalazione locale dello stato di scatto, leva di controllo e morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare classe II), una durata meccanica di 20000 cicli e una durata elettrica di 10000 cicli. La compatibilità con guide DIN da 35 mm e connettori a pettine facilita l’installazione e l’integrazione negli impianti. Colore bianco, dimensioni compatte (85 mm altezza, 54 mm larghezza, 78,5 mm profondità) e peso netto di 0,375 kg. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con materiali privi di PVC e alogeni, e imballaggio riciclato senza plastica, rispecchiando l’impegno Schneider Electric per la sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 25A curva C guida DIN