Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 3 poli con curva K, progettato per la distribuzione elettrica. Garantisce una protezione affidabile con una corrente nominale di 20 A e un potere di interruzione fino a 15000 A a 400 V CA. Adatto per reti in corrente alternata e continua, con tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V CA e fino a 180 V DC. Dotato di sganciatore magnetotermico conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura un’elevata sicurezza grazie alla soglia di sgancio magnetico di 12 volte la corrente nominale. Il dispositivo è compatibile con montaggio su guida DIN da 35 mm e presenta morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio. La struttura bianca, con indicatore di posizione contatti, offre una durata meccanica di 20000 cicli e una durata elettrica di 10000 cicli, ideale per applicazioni industriali e civili. Conforme alla direttiva RoHS, è realizzato con materiali riciclabili e imballaggi senza plastica, rispettando elevati standard ambientali. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 20 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.