Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 3 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 16 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di segnalazione locale dello scatto e leva di controllo, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm con aggancio rapido. Il dispositivo offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in reti AC e DC, con tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V AC e fino a 180 V DC. Realizzato in materiale bianco, ha un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare) e supporta morsetti per cavi in rame rigido o flessibile fino a 25 mm². La durata meccanica è di 20000 cicli e quella elettrica di 10000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, è progettato per garantire isolamento industriale e sicurezza in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 16 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.