Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263195
Cod. Produttore
263195
Cod. EAN
4015082631956

Informazioni di prodotto

  • Interruttore magnetotermico 4,5KA
  • Corrente nominale 32A
  • Poli 1N
  • Modulo 1
  • Tensione nominale PLN4-C
  • Classe ETIM EC000042
  • Serie Moeller series
Interruttore magnetotermico modulare con potere di interruzione di 4,5 kA, configurato con 1 polo protetto e 2 poli totali. Progettato per garantire un’affidabile protezione elettrica contro sovraccarichi e cortocircuiti, adatto per installazioni civili e industriali. Il dispositivo è compatto, con un modulo singolo, e assicura una gestione sicura e precisa del circuito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLN4-C32/1N INT. MT 4,5KA 1N 1MOD.263195 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 32A 1P 4,5kA distribuzione elettrica

€ 18,18 x 1 pz.
(pz.)