Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95263
Cod. Produttore
A9F95263
Cod. EAN
3606480084836

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Curva intervento: K
  • Potere interruzione: 15 kA a 400 V
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L 2 poli con curva di intervento K, progettato per la distribuzione elettrica con corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA. Garantisce un’elevata sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e all’attitudine all’isolamento conforme alla norma CEI EN 60947-2. Adatto per reti in corrente alternata e continua con tensioni nominali di impiego fino a 440 V CA e 125 V DC. Dotato di indicatore di posizione dei contatti e leva di controllo per un utilizzo semplice e affidabile. La struttura compatta e il montaggio su guida DIN da 35 mm facilitano l’installazione in quadri elettrici modulari. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, senza PVC e con un potenziale di riciclabilità del 54%, risponde agli standard ambientali più rigorosi. Il dispositivo è conforme alle normative di sicurezza e offre una durata meccanica di 20.000 cicli e una durata elettrica di 10.000 cicli, garantendo affidabilità nel tempo. Colore bianco, dimensioni compatte e protezione IP20. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 63A curva K guida DIN protezione cortocircuiti