Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 2 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2, assicura elevata sicurezza e idoneità all’isolamento industriale. Dotato di leva di comando con segnalazione posizione contatti, supporta montaggio su guida DIN da 35 mm e compatibilità con pettini di distribuzione superiori e inferiori. Realizzato in materiale bianco, offre connessioni flessibili e rigide per cavi in rame e alluminio, con coppia di serraggio di 3,5 Nm. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 e un’elevata durata meccanica ed elettrica, con temperature di esercizio da -35 a 70 °C. Il design è ottimizzato per un’installazione semplice e sicura, con un ingombro compatto (85 mm altezza, 36 mm larghezza, 78,5 mm profondità). Prodotto conforme alla direttiva RoHS, con imballaggio riciclabile e attenzione alla sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 63 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.