Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva K, corrente nominale di 50 A e potere di interruzione di 15 kA. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in corrente alternata e continua, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alla norma EN/IEC 60947-2 con categoria di utilizzazione A, presenta un isolamento nominale di 500 V e una tenuta agli impulsi di 6 kV. Dotato di segnalazione locale dello stato dei contatti e leva di comando, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata meccanica di 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Compatibile con pettini di distribuzione superiori e inferiori, offre connessioni flessibili per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio, con una coppia di serraggio di 3,5 Nm. Il dispositivo è bianco, compatto (85 mm altezza, 36 mm larghezza, 78,5 mm profondità) e pesa 0,25 kg. È conforme alla direttiva RoHS senza esenzioni, con imballaggio riciclato e senza plastica, e rispetta i requisiti di isolamento industriale secondo CEI EN 60947-2. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 50 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 30kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.