Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F90204
Cod. Produttore
A9F90204
Cod. EAN
3606480085918

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2P
  • Corrente nominale: 4 A
  • Curva di intervento: MA
  • Potere di interruzione: 40 kA (220-240 V AC)
  • Tensione nominale isolamento: 500 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 36x85x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore modulare magnetico iC60L a 2 poli, con corrente nominale di 4 A e potere di interruzione fino a 20 kA. Progettato per applicazioni su motori, garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità grazie alla conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Dotato di tecnologia di sgancio magnetico con curva MA, offre protezione efficace contro sovracorrenti. Il dispositivo supporta tensioni nominali di impiego da 220 a 440 V CA a 50/60 Hz, con soglia di sgancio magnetico pari a 12 volte la corrente nominale. Presenta segnalazione locale dello stato dei contatti e indicatore di scatto per un controllo immediato. Il montaggio avviene tramite aggancio su guida DIN da 35 mm, con sbarra combinata rimovibile per una facile installazione. Realizzato in colore bianco, è compatibile con pettini di distribuzione e dispone di morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio. Il grado di protezione IP20 e la categoria di sovratensione IV lo rendono adatto ad ambienti industriali con grado di inquinamento 3. La durata meccanica è di 20.000 cicli, mentre quella elettrica di 10.000 cicli. Conforme alle direttive RoHS senza uso di esenzioni, è un prodotto affidabile e sostenibile per l'installazione elettrica industriale. Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 4A e curva di intervento MA. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 40 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,25 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

MA

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

0,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

40 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 4A curva MA guida DIN