Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94204
Cod. Produttore
A9F94204
Cod. EAN
3606480084300

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P protetti
  • Corrente nominale: 4 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V
  • Tensione nominale: 12-440 V CA, ≤125 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare 2 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 4 A e potere di interruzione di 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in reti sia in corrente alternata (fino a 440 V) che in corrente continua (fino a 125 V). Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, presenta un potere di interruzione nominale di servizio fino a 100 kA a varie tensioni, con una soglia di sgancio magnetico pari a 8 volte la corrente nominale. È dotato di leva di comando con indicatore di posizione e morsetti per collegamenti singoli di cavi rigidi o flessibili in rame o alluminio. Il dispositivo è compatibile con guide DIN da 35 mm, ha un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare classe II) e un grado di inquinamento 3. La costruzione garantisce una durata meccanica di 20000 cicli e una durata elettrica di 10000 cicli, con un design compatto e colore bianco. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza l’utilizzo di esenzioni, ed è realizzato con materiali privi di alogeni e senza PVC, con un elevato potenziale di riciclabilità. Idoneo all’isolamento industriale secondo la norma CEI EN 60947-2, è indicato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 4 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 4A curva C guida DIN