Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 2 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 40 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un’elevata sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e all’idoneità all’isolamento industriale conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Adatto sia per reti in corrente alternata che continua, supporta tensioni nominali di impiego fino a 440 V AC e 125 V DC. Dotato di indicatore di posizione dei contatti e leva di controllo, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. I morsetti accettano cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio con ampiezza fino a 50 mm². La protezione è conforme alla categoria di sovratensione IV e il dispositivo è tropicalizzato per garantire affidabilità in ambienti con umidità fino al 95% e temperature da -35 a 70 °C. Il design compatto con dimensioni di 85 mm di altezza, 36 mm di larghezza e 78,5 mm di profondità consente un’installazione efficiente. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni ed è realizzato con materiali privi di PVC, con imballaggio senza plastica e potenziale di riciclabilità del 54%. La durata meccanica è di 20000 cicli e quella elettrica di 10000 cicli, garantendo lunga affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 40 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.