Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95203
Cod. Produttore
A9F95203
Cod. EAN
3606480084867

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 3 A
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15000 A @ 400 VCA
  • Supporto montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 3 A e potere di interruzione di 100 kA a 230/400 V CA, progettato per la distribuzione elettrica in reti CA e DC. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, garantisce un'affidabile protezione magnetotermica con soglia di sgancio magnetico pari a 12 volte la corrente nominale. Dotato di morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio, con serraggio a 2 Nm e lunghezza di spelatura di 14 mm, è facilmente installabile su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, è compatibile con pettini di distribuzione e offre una durata meccanica di 20.000 cicli e una durata elettrica di 10.000 cicli. Colore bianco, dimensioni compatte (85 mm altezza, 36 mm larghezza, 78,5 mm profondità) e indicatore di posizione contatti per segnalazione locale. Conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con imballaggio riciclato e senza PVC. Idoneo all'isolamento industriale secondo CEI EN 60947-2. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 3 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 3A curva K guida DIN protezione cortocircuiti