Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93232
Cod. Produttore
A9F93232
Cod. EAN
3606480083594

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P protetti
  • Corrente nominale: 32 A
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L 2 poli con curva di intervento B, corrente nominale di 32A e potere di interruzione fino a 15000A. Progettato per la distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce un’elevata sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Il dispositivo presenta un potere di interruzione nominale di servizio fino a 35 kA e una tensione nominale di isolamento di 500 V CA. È dotato di leva di controllo con indicatore di posizione dei contatti, montaggio su guida DIN da 35 mm e compatibilità con pettini di distribuzione. Realizzato in colore bianco, con grado di protezione IP20 e capacità di funzionamento in ambienti fino a 70 °C. I morsetti supportano cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio con diverse sezioni, assicurando versatilità di installazione. Progettato per durare nel tempo con una durata meccanica di 20000 cicli e una durata elettrica di 10000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con imballaggio in cartone riciclato e senza plastica. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 32 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 32A B guida DIN