Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92202
Cod. Produttore
A9F92202
Cod. EAN
3606480085284

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Numero poli: 2P protetti
  • Corrente nominale: 2 A
  • Curva di intervento: Z
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V CA
  • Tensione nominale impiego: 12-440 V CA / ≤125 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x78,5 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L 2 poli con curva di intervento Z, corrente nominale 2 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata e 20 kA in corrente continua. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura un’elevata capacità di interruzione nominale di servizio e una classe di limitazione 3. Il dispositivo è idoneo all’isolamento industriale, con tensione nominale di impiego fino a 440 V CA e 125 V DC. Dotato di leva di comando, indicatore di posizione contatti e morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio. Montaggio su guida DIN da 35 mm, con grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare). Colore bianco, dimensioni compatte e durata meccanica di 20000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con materiali privi di PVC e alogeni, imballaggio riciclato e potenziale di riciclabilità del 54%. Adatto a condizioni ambientali con temperatura da -35 a 70 °C e umidità relativa fino al 95%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 2 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 2A curva Z guida DIN