Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F90225
Cod. Produttore
A9F90225
Cod. EAN
3606480085956

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 2P
  • Curva di intervento: MA
  • Potere di interruzione: 15 kA a 230 V
  • Tensione nominale isolamento: 500 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 36x85x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore modulare magnetico iC60L a 2 poli con curva di intervento MA, progettato per la protezione di motori con corrente nominale di 25 A e potere di interruzione di 15 kA a 380-415 V CA. Conforme alle norme EN/IEC 60947-2, garantisce un’ottima idoneità all’isolamento industriale e una soglia di sgancio magnetico pari a 12 volte la corrente nominale con tolleranza del 20%. Dotato di leva di comando e indicatore di posizione dei contatti, consente un montaggio semplice su guida DIN da 35 mm con sbarra combinata rimovibile. Realizzato in colore bianco, assicura durata meccanica fino a 20.000 cicli e durata elettrica fino a 10.000 cicli. Offre connessioni con morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², con coppia di serraggio di 2 Nm. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in contenitore modulare di classe II, con grado di inquinamento 3 e categoria di sovratensione IV. Progettato per funzionare in ambienti con temperatura da -35 a 70 °C e altitudine fino a 2000 m. Conforme alla direttiva RoHS senza l'uso di esenzioni, con materiali privi di PVC e imballaggio riciclato, rappresenta una soluzione affidabile e sostenibile per la protezione elettrica industriale. Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 25A e curva di intervento MA. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 30 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,25 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

MA

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 25A MA per distribuzione elettrica