Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95225
Cod. Produttore
A9F95225
Cod. EAN
3606480084829

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 2P
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15.000 A @ 400 V CA
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20.000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 2 poli con curva K, corrente nominale di 25 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'elevata affidabilità e protezione grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. Supporta tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V in corrente alternata e fino a 125 V in corrente continua, con un potere di interruzione che varia da 20 kA a 70 kA a seconda della tensione. Dotato di morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², indicatore locale di scatto e leva di controllo. Il dispositivo è compatibile con guida DIN da 35 mm e supporta l’installazione con sbarra combinata rimovibile. Caratterizzato da un grado di protezione IP20 e da un’elevata durata meccanica ed elettrica, è adatto per ambienti con temperatura da -35 a 70 °C e umidità fino al 95%. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con attenzione all’ambiente e materiali riciclabili. Colore bianco, dimensioni compatte (85x36x78,5 mm) e peso di 0,25 kg. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 25A K guida DIN IC60L