Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93225
Cod. Produttore
A9F93225
Cod. EAN
3606480083563

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2P
  • Corrente nominale: 25 A
  • Curva intervento: B
  • Potere di interruzione: 15000 A
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Protezione IP: IP20
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 2 poli, con curva B, corrente nominale di 25 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione in reti sia in corrente alternata che continua, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza secondo le norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di tecnologia magnetotermica per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, presenta una soglia di sgancio magnetico pari a 4 volte la corrente nominale con tolleranza del ±20%. Il dispositivo offre un potere di interruzione variabile in funzione della tensione di impiego, fino a 70 kA a basse tensioni e 20 kA in corrente continua. La struttura compatta con aggancio su guida DIN da 35 mm, morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², e indicatore di posizione dei contatti, assicura facilità di installazione e controllo. Il grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare) e la classe di sovratensione IV lo rendono adatto a diversi ambienti industriali. Colore bianco, dimensioni contenute (85 x 36 x 78,5 mm) e peso di 0,25 kg completano il profilo tecnico. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, è realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, con attenzione alla sostenibilità e riciclabilità del prodotto. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 25 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 25A B guida DIN