Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92220
Cod. Produttore
A9F92220
Cod. EAN
3606480085352

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 2P
  • Curva di intervento: Z
  • Potere di interruzione: 15000 A (400 V CA)
  • Tensione nominale di impiego: 12-440 V CA / ≤125 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica/elettrica: 20000/10000 cicli
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva di intervento Z, progettato per la distribuzione elettrica. Offre una corrente nominale di 20 A e un potere di interruzione fino a 15000 A, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, è idoneo per isolamento industriale e presenta una tensione nominale di impiego fino a 440 V in corrente alternata e 125 V in corrente continua. Dotato di leva di comando con indicatore di posizione contatti, supporta il montaggio su guida DIN da 35 mm e morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm². Il dispositivo è caratterizzato da elevata durata meccanica ed elettrica, protezione differenziale separata, grado di protezione IP20 e compatibilità con pettini di distribuzione. Colore bianco, dimensioni compatte (85x36x78,5 mm) e peso di 0,25 kg. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, con materiali privi di PVC e alogeni, ed è progettato per un impatto ambientale ridotto con potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 20 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 20A curva Z guida DIN