Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93220
Cod. Produttore
A9F93220
Cod. EAN
3606480083655

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Poli: 2P protetti
  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V CA
  • Protezione: Magnetotermico
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x36x78,5 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva B, corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 15.000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in reti sia in corrente alternata che continua. Conforme alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1, offre un’alta capacità di interruzione fino a 70 kA a basse tensioni e fino a 20 kA in corrente continua. Dotato di morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², con coppia di serraggio di 2 Nm, è facile da installare su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo presenta un indicatore di scatto integrato e un grado di protezione IP20. La struttura bianca compatta (85 mm di altezza, 36 mm di larghezza) assicura durata meccanica fino a 20.000 cicli e durata elettrica di 10.000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS, è realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, con imballaggio riciclato e senza plastica. Ideale per garantire sicurezza e continuità negli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 20 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico 2P 20A B guida DIN