Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L a 2 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 1 A e potere di interruzione fino a 100 kA in corrente alternata e 20 kA in corrente continua. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. La tensione nominale di impiego varia da 12 a 440 V in corrente alternata e fino a 125 V in corrente continua. Dotato di segnalazione locale di scatto, leva di controllo e morsetti per collegamenti con cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio, con una coppia di serraggio di 2 Nm. Il dispositivo offre protezione differenziale separata, grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare di classe II) e resistenza a condizioni ambientali con temperatura da -35 a 70 °C e umidità fino al 95%. Le dimensioni compatte (85 mm di altezza, 36 mm di larghezza, 78,5 mm di profondità) e la durata meccanica di 20.000 cicli elettrici ne facilitano l’installazione e l’uso prolungato. Conforme alla direttiva RoHS senza esenzioni, è realizzato con materiali privi di PVC e con un potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 1 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.