Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94201
Cod. Produttore
A9F94201
Cod. EAN
3606480084270

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2P
  • Corrente nominale: 1 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V
  • Tensione nominale: 12-440 V CA / ≤125 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x36x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

L'interruttore magnetotermico iC60L di Schneider Electric è un dispositivo modulare progettato per la distribuzione elettrica con 2 poli protetti e una corrente nominale di 1 A. Dotato di tecnologia magnetotermica con curva di intervento C, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 100 kA a varie tensioni in corrente alternata e 20 kA in corrente continua, assicurando protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1, presenta un potere di interruzione nominale di servizio di 100 kA e una soglia di sgancio magnetico pari a 8 volte la corrente nominale. È caratterizzato da un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare), grado di inquinamento 3 e categoria di sovratensione IV, con un funzionamento garantito in ambienti fino a 70 °C e altitudini fino a 2000 m. I morsetti supportano cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio con coppia di serraggio di 2 Nm. Il prodotto è realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, con imballaggi riciclati e senza plastica, conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni. L'interruttore assicura una lunga durata meccanica di 20.000 cicli e una durata elettrica di 10.000 cicli, con segnalazione locale dello stato tramite indicatore di scatto e leva di controllo. Dimensioni compatte e montaggio su guida DIN da 35 mm ne facilitano l'installazione in quadri elettrici modulari. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 1 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 1A curva C guida DIN alta capacità 15000A