Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F92216
Cod. Produttore
A9F92216
Cod. EAN
3606480085536

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 2P protetti
  • Curva di intervento: Z
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V CA
  • Tensione nominale: 12-440 V CA / ≤125 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva di intervento Z, progettato per la distribuzione elettrica. Garantisce una corrente nominale di 16 A e un potere di interruzione fino a 15000 A, conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. È adatto per reti in corrente alternata e continua, con tensioni nominali di impiego da 12 a 440 V AC e fino a 125 V DC. Il dispositivo è dotato di tecnologia magnetotermica per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, con una soglia di sgancio magnetico pari a 3 volte la corrente nominale. Presenta un grado di protezione IP20, compatibilità con pettini di distribuzione e montaggio su guida DIN da 35 mm. I morsetti accettano conduttori rigidi e flessibili in rame o alluminio fino a 25 mm². Il colore è bianco, con durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni, il prodotto è realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, e ha un potenziale di riciclabilità del 54%. Il dispositivo è dotato di indicatore di posizione dei contatti e leva di controllo, con segnalazione locale di scatto. Dimensioni compatte con altezza 85 mm, larghezza 36 mm e profondità 78,5 mm. Idoneo all’isolamento industriale secondo CEI EN 60947-2, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 16 A e curva di intervento Z. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 16A curva Z guida DIN