Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93216
Cod. Produttore
A9F93216
Cod. EAN
3606480083631

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Curva intervento: B
  • Potere di interruzione: 15000 A
  • Tensione nominale: 12-440 V CA / ≤125 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x36x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva B, progettato per la distribuzione elettrica. Corrente nominale di 16 A e potere di interruzione fino a 15000 A, conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Adatto per reti in corrente alternata e continua con tensioni da 12 a 440 V CA e fino a 125 V DC. Dotato di tecnologia magnetotermica con soglia di sgancio magnetico a 4 volte la corrente nominale. Struttura compatta con dimensioni di 85 mm di altezza, 36 mm di larghezza e 78,5 mm di profondità, montaggio su guida DIN da 35 mm. Morsetti per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio con coppia di serraggio di 2 Nm. Grado di protezione IP20, con indicatore di posizione contatti e leva di controllo. Progettato per un ambiente con grado di inquinamento 3 e categoria di sovratensione IV. Prodotto conforme alla direttiva RoHS senza uso di esenzioni e caratterizzato da un elevato potenziale di riciclabilità, con imballaggio in cartone riciclato e senza plastica. Temperatura di funzionamento da -35 a +70 °C e durata meccanica di 20000 cicli. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'interruttore magnetotermico, evidenziando affidabilità, sicurezza e sostenibilità ambientale. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 16 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 16A B protezione impianti elettrici

€ 96,07 x 1 pz.