Descrizione del prodotto
Interruttore modulare magnetico iC60L a 2 poli con curva di intervento MA, progettato per applicazioni su motori. Corrente nominale di 12,5 A e potere di interruzione fino a 40 kA a 220-240 V CA, con tensione nominale di isolamento di 500 V CA. Conforme alla norma EN/IEC 60947-2, garantisce idoneità all'isolamento industriale e protezione affidabile con segnalazione locale tramite indicatore di scatto. Realizzato in materiale bianco, con morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², adatto per montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre una durata meccanica di 20.000 cicli e una durata elettrica di 10.000 cicli. Grado di protezione IP20, con compatibilità per pettini di distribuzione sia superiori che inferiori. Prodotto conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni, con imballaggio riciclabile e senza plastica. Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60L è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 12,5A e curva di intervento MA. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 40 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 4 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,25 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.