Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L, 2 poli, curva B, con corrente nominale di 10 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica in reti sia in corrente alternata (fino a 440 V) che in corrente continua (fino a 125 V), garantisce un’elevata protezione grazie alla soglia di sgancio magnetico a 4 volte la corrente nominale. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura idoneità all’isolamento industriale e una categoria di utilizzazione A. Dotato di leva di controllo e indicatore di posizione contatti, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm con compatibilità per pettini di distribuzione. Il dispositivo offre connessioni con morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio, con coppia di serraggio di 2 Nm. Il grado di protezione IP20 garantisce affidabilità in ambienti industriali, con temperatura di funzionamento da -35 a 70 °C e durata meccanica di 20000 cicli. Colore bianco, peso netto 0,25 kg. Prodotto conforme alla direttiva RoHS, con materiali privi di PVC e parti plastiche senza alogeni, e imballaggio riciclato senza plastica. Potenziale di riciclabilità pari al 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 50kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.