Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20448
Cod. Produttore
GW20448
Cod. EAN
8011564113008

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare System White, ideale per installazioni civili, offre versatilità e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e compatibilità con scatole rettangolari o quadrate.
  • Risparmio di tempo con un sistema completo e intuitivo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione differenziale e magnetotermica integrata.
  • Design elegante e luminoso che si adatta a qualsiasi ambiente.
  • Efficienza energetica e controllo affidabile dell’impianto elettrico.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

6 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

tensione di isolamento nominale Ui

230

sezione conduttore collegabile multifilare

4

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N C6 30mA 230V 3kA protezione impianti elettrici civili