› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A curva C guida DIN

Cod. Rexel BTIFA881C6
Cod. Produttore FA881C6
Cod. EAN 8005543460795

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V ~ 50 Hz
  • Corrente nominale: 6 A
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA (EN/IEC 60898-1)
  • Curva magnetica: Curva C (5-10 In)
  • Larghezza: 1 modulo (17,8 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Posizione montaggio: Rotaia 35 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore magneto-termico (MCB) bipolare con polo neutro a destra, progettato per la protezione e l'isolamento dei circuiti elettrici contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dotato di indicazione positiva di contatto, il dispositivo presenta una tecnologia di limitazione con chiusura anticipata e apertura ritardata del contatto neutro rispetto a quello di fase. La protezione è assicurata sul polo di fase, mentre il polo neutro garantisce l'isolamento del circuito neutro. L'interruttore ha una larghezza di 1 modulo (17,8 mm) ed è disponibile con correnti nominali da 0,5 a 40 A, con curve magnetiche di intervento di tipo B e C. Opera a 230 V ~, 50 Hz, con potere d'interruzione fino a 4500 A secondo la norma EN/IEC 60898-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. La costruzione garantisce protezione IP20 sui morsetti e IP40 sul pannello frontale, con materiali plastici senza alogeni resistenti a temperature fino a 960°C. Il dispositivo è compatibile con sistemi di neutro TT e TN, offre una durata meccanica di 20.000 operazioni a vuoto e 10.000 operazioni con carico, e funziona in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +70°C. È possibile il montaggio su rotaia DIN simmetrica da 35 mm, con alimentazione sia dall'alto che dal basso e diverse posizioni di installazione. I morsetti sono protetti da contatto diretto e consentono il collegamento di cavi rigidi e flessibili con sezioni fino a 16 mm². L'interruttore supporta anche l'installazione di ausiliari di segnalazione e controllo, con possibilità di sigillatura e bloccaggio mediante lucchetto. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico 1P+N 6A curva C guida DIN
€ 22,35 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info