Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4301A16
Cod. Produttore
JG4301A16
Cod. EAN
8005543745229

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 16 A
  • Potere di interruzione: 1500 A
  • Tipo: 1P+N bipolare
  • Indice protezione: IP40
  • Materiale: PA, ABS halogen free
  • Temperatura uso: -5°C / +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MCB 1P+N da 16A a 230V c.a. con potere di interruzione di 1500A, progettato per la protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. Questo dispositivo, con custodia in materiale PA e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo è dotato di un interruttore unipolare più neutro con protezione termomagnetica e un grado di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Adatto per l’installazione in prossimità di prese o quadri elettrici domestici, è compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con terminali a vite e lunghezza di spelatura di 10 mm. La temperatura di esercizio varia da -5° C a +35° C. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale. Conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e CEI 23-95. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 16A 230Vac potere di interruzione 1500A - grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

253 V

classe di limitazione energetica

1

Numero moduli DIN

22,5

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 3 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 35 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A grigio domestico-industriale