Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95163
Cod. Produttore
A9F95163
Cod. EAN
3606480084737

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 1P
  • Curva di intervento: K
  • Potere di interruzione: 15 kA a 230 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x18x78,5 mm
  • Durata elettrica: 10.000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 1 polo con curva di intervento K, corrente nominale di 63 A e potere di interruzione di 15 kA a 220-240 V CA. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alla norma EN/IEC 60947-2, assicura idoneità all’isolamento industriale e presenta un’ampia gamma di tensioni operative sia in corrente alternata che continua. Dotato di leva di comando, indicatore di posizione contatti e morsetti singoli per cavi rigidi e flessibili in rame e alluminio. Il dispositivo è compatibile con guida DIN da 35 mm e pettini di distribuzione. Realizzato in materiale bianco con grado di protezione IP20, è adatto a condizioni ambientali fino a 70 °C e altitudini fino a 2000 m. La durata meccanica è di 20.000 cicli, con durata elettrica di 10.000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS, con imballaggio in cartone riciclato e potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 63 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 15kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 63A curva K guida DIN