Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO1321V0
Cod. Produttore
MO1321V0
Cod. EAN
4013614400209

Informazioni di prodotto

MO132-1.0 Manual Motor Starter Magnetic Only 1 A

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da 1,00 A progettato per la protezione affidabile degli impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce un intervento preciso contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e stabilità nel funzionamento degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo efficiente della corrente elettrica. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione duratura e performante per la gestione della protezione elettrica. Descrizione del produttore: The MO132-1.0 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 1.00 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

Serie

MO132

Produttore

ABB

Manual Motor Starter magnetico 1A protezione motori compatto per impianti elettrici residenziali e industriali