Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME10A
Cod. Produttore
GV2ME10A
Cod. EAN
3606487541868

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico, TeSys Deca, 3P, AC-3/AC-3e, da 4 a 6,3 A, magnetotermico, terminali SNAP IN, pulsante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 6,3 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 2,2 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 4 e 6,3 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA400 V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

1,1 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,3 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

78 ... 78 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Interruttore magnetotermico 10A snap-in comando pulsante protezione circuiti industriali e civili

€ 78,31 x 1 pz.
(pz.)