Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico MO132 con corrente nominale di 1,6A e capacità di interruzione di 100kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e precisione nell'interruzione del flusso elettrico, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata ne fanno un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The MO132-1.6 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 1.60 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.