› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Interruttore leva 3 posizioni bloccaggio 60° per automazione industriale

Cod. Rexel KM216873
Cod. Produttore 216873
Cod. EAN 4015082168735

Informazioni principali

  • Descrizione: M22S-WRK3 SEL. LEVA 3 POS. PERM. 60
  • Funzione: Interruttore a leva
  • Posizioni leva: 3 posizioni
  • Bloccaggio: Scatto sicuro
  • Design: Forma tonda, nero
  • Applicazione: Uso professionale
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Selettore a leva M22S-WRK3 con tre posizioni di commutazione permanenti, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Il dispositivo presenta un pomello ad ala di colore nero, con calotta del segnalatore luminoso di tonalità alternativa, e una forma della lente tonda che assicura una facile manovrabilità. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto offre sicurezza operativa e stabilità durante l’uso. Questo selettore è ideale per applicazioni che richiedono un comando robusto e durevole all’interno di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216873 è un interruttore di alta qualità della rinomata marca Moeller. Dotato di una leva a 3 posizioni, offre una funzionalità di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un'operazione sicura e affidabile. La forma tonda della lente e il design elegante in nero dell'elemento di azionamento si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Interruttore leva 3 posizioni bloccaggio 60° per automazione industriale