› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale T3 6 poli IP65 con blocco sicurezza

Cod. Rexel KM207208
Cod. Produttore 207208
Cod. EAN 4015082072087

Informazioni principali

  • Descrizione: T3-3-8342/I2/SVB
  • Tipo: Interruttore generale
  • Poli: 6 poli
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Funzione arresto: Emergenza con blocco
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme a 6 poli progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo multifunzionale integra funzioni di arresto d’emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione, offrendo una soluzione completa per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. La costruzione robusta e la configurazione a 6 poli assicurano una connessione stabile e duratura, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, a 6 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale T3 6 poli IP65 con blocco sicurezza