› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3 poli 20A IP65 da incasso T0

Cod. Rexel KM41246
Cod. Produttore 041246
Cod. EAN 4015080412465

Informazioni principali

  • Funzione: Arresto con maniglia
  • Polo: 3 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale AC-23A: 5.5 kW a 400 V
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Angolo manovra: 90°
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a camme a 3 poli, progettato per garantire un'affidabile gestione del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di manutenzione e riparazione, offrendo una soluzione sicura e robusta per l'interruzione dell'alimentazione. La configurazione a un interruttore assicura un controllo preciso e sicuro, mentre la costruzione solida ne garantisce la durata nel tempo. Adatto per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un'interruzione affidabile e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3 poli 20A IP65 da incasso T0