› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale emergenza 3P+N 32A IP65 comando rinviato

Cod. Rexel KM95825
Cod. Produttore 095825
Cod. EAN 4015080958253

Informazioni principali

  • Descrizione Articolo: P1-32/V/SVB/N SEZ POT 3P+N COM.RINV
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3 poli + N
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore di potenza trifase con neutro P1-32/V/SVB/N, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di un singolo interruttore che funge da dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione o riparazione, assicura un controllo completo e sicuro degli impianti. Questo componente è ideale per l'isolamento e la protezione di circuiti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di utilizzo in ambienti industriali e civili. La sua configurazione a 3 poli più neutro consente una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale emergenza 3P+N 32A IP65 comando rinviato