› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale P1 3P+N 25A IP65 da incasso

Cod. Rexel KM83960
Cod. Produttore 083960
Cod. EAN 4015080839606

Informazioni principali

  • Poli: 3 + N
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Potenza nominale: 11 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: maniglia rotativa
  • Lucchettabile: posizione 0
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza elettrica con una sezione di 3 poli più neutro, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di una capacità nominale di 25 ampere, questo dispositivo è ideale per applicazioni di manutenzione e riparazione, assicurando l'interruzione sicura del circuito. La sua configurazione permette un utilizzo efficiente e sicuro, contribuendo a proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 25 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale P1 3P+N 25A IP65 da incasso